扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RUB 閥門 S33D15 球閥,1/2 英吋尺寸 | CF3EVJ

RUB VALVES S33D15 球閥,1/2 英寸尺寸

有現貨
貨號:CF3EVJ 型號:S33D15

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$548 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
尺寸1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.13

產品詳細說明:

Rub Valves S33D15 球閥用於透過驅動其手柄來控制系統中的流體流量。 它可用於不處理危險氣體的製造、工業和商業應用。

功能

  • Rub Valves S33D15 球閥具有雙密封系統,可在兩個方向上操作。
  • 它沒有任何金屬對金屬的移動部件,因此無需維護。
  • 該閥門具有鍍鉻黃銅球和純 PTFE 自潤滑閥座,具有柔性唇設計,可滿足耐用性和低扭矩要求。
  • 其手柄可以輕鬆識別球的位置,並且手柄停在閥體上可以減少閥桿上的應力。

兼容配件:

  • 手柄組件:此球閥可安裝 T 形手柄、橢圓形可鎖定手柄或不銹鋼手柄,以便於操作。
  • 鎖定裝置:此球閥可與專利的鎖定裝置連接,以防止未經授權的存取閥門。

標準和批准:

  • GOST-R
  • 選管會
  • RoHS指令

經常問的問題:

Q:Rub Valves S33D15 球閥由什麼製成?

A. 摩擦閥 S33D15 球閥具有熱鍛噴砂鍍鎳的黃銅閥體、帶 Loctite 或同等螺紋密封劑的閥蓋以及帶 PVC 浸塗的 Geomet 碳鋼手柄,用於熱、電和腐蝕保護。

問:該球閥的工作溫度和壓力是多少?

答:Rub S33D15 球閥的最大壓力額定值為 65 bar (940 PSI),工作溫度範圍為 -40 至 170 攝氏度(-40 至 350 華氏度)。

Q:S33D15 球閥上有哪些螺紋?

A. Rub S33D15 球閥兩端具有 EN 10226-1、ISO 228 平行內螺紋,用於容納外螺紋接頭。

產品型號

產品型號尺寸價錢
RUB 閥門 S33B00 球閥,重型,1/4 英寸 BSPP 尺寸,黃銅,內螺紋,全端口,槓桿 | CF3EUX S33B001機構/ 4“新台幣434元
RUB 閥門 S33B15 球閥,1/4 英吋尺寸 | CF3EUY S33B151機構/ 4“新台幣498元
RUB 閥門 S33B16 球閥,1/4 英吋尺寸 | CF3EUZ S33B161機構/ 4“新台幣434元
RUB 閥門 S33B20 球閥,1/4 英吋尺寸,外螺紋 x 內螺紋 | CF3EVA S33B201機構/ 4“新台幣465元
RUB 閥門 S33B26 球閥,1/4 英吋尺寸,外螺紋 x 內螺紋 | CF3EVB S33B261機構/ 4“新台幣465元
RUB 閥門 S33C00 球閥,重型,3/8 英寸 BSPP 尺寸,黃銅,內螺紋,全端口,槓桿 | CF3EVC S33C003機構/ 8“新台幣434元
RUB 閥門 S33C15 球閥,3/8 英吋尺寸 | CF3EVD S33C153機構/ 8“新台幣498元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RUB VALVES S33D15 球閥,1/2 英寸尺寸
新台幣548元 /單元