項目 | 墊片 |
連線設定 | 三夾 |
內部Dia。 | 3.843“ |
材料 | 彈性纖維 |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 4.685“ |
溫度。 範圍 | -20至300度F |
管尺寸 | 4" |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 0.2 |
HS代碼 | 3926904500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管尺寸 | 連線設定 | 內部Dia。 | 材料 | 金屬探測 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A42MPGR-TF-050-E | 1機構/ 2“ | 三夾 | - | 彈性纖維 | 沒有 | - | -20至300度F | - | 新台幣1,344元 | ||
A42MPGR-TF-075-E | 3機構/ 4“ | 三夾 | - | 彈性纖維 | 沒有 | - | -20至300度F | - | 新台幣1,289元 | ||
A40MPGR-TF-100-E | 1" | 三夾 | 0.875“ | 彈性纖維 | 沒有 | 1.984“ | -20至300度F | - | 新台幣1,289元 | ||
A40MPGR-TF-150-E | 1.5“ | 三夾 | 1.377“ | 彈性纖維 | 沒有 | 1.984“ | -20至300度F | - | 新台幣1,484元 | ||
A40MPGR-TF-200-E | 2" | 三夾 | 1.874“ | 彈性纖維 | 沒有 | 2.52“ | -20至300度F | - | 新台幣1,622元 | ||
A40MPGR-TF-250-E | 2.5“ | 三夾 | 2.374“ | 彈性纖維 | 沒有 | 3.05“ | -20至300度F | - | 新台幣1,871元 | ||
A40MPGR-TF-300-E | 3" | 三夾 | 2.878“ | 彈性纖維 | 沒有 | 3.583“ | -20至300度F | - | 新台幣2,482元 |