項目 | 鉗 |
螺栓尺寸 | 3機構/ 4“ |
身高 | 3機構/ 4“ |
總長: | 2" |
材料 | 304不銹鋼 |
金屬探測 | 是 |
螺紋尺寸 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 2 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺栓尺寸 | 總長: | 最大。 壓力 | 螺紋尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-TH-050 / 075-2 | 3機構/ 4“ | 2" | - | 3機構/ 4“ | 2 1機構/ 2“ | 新台幣15,230元 | ||
CL-TH-100 / 150-1 | 1-1 / 2“ | 3" | 600 @ 70度F PSI | 1-1 / 2“ | 3.5“ | 新台幣14,173元 | ||
CL-TH-100 / 150-2 | 1-1 / 2“ | 3" | 600 @ 70度F PSI | 1-1 / 2“ | 3.5“ | 新台幣16,299元 | ||
CL-TH-200-1 | 2" | 3.5“ | 550 @ 70度F PSI | 2" | 4.25“ | 新台幣16,157元 | ||
CL-TH-200-2 | 2" | 3.5“ | 550 @ 70度F PSI | 2" | 4.25“ | 新台幣17,252元 | ||
CL-TH-300-1 | 3" | 4" | 350 @ 70度F PSI | 3" | 5.5“ | 新台幣16,039元 | ||
CL-TH-300-2 | 3" | 4" | 350 @ 70度F PSI | 3" | 5.5“ | 新台幣18,600元 |