項目 | 熱電偶墊片 |
連線設定 | 耦合器 |
內部Dia。 | 0.875“ |
材料 | 維通 |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 1.984“ |
溫度。 範圍 | -30至400度F |
管尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 4016930000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-TH-050-E-1 | 0.38“ | EPDM | 0.852“ | -20至300度F | 1機構/ 2“ | 新台幣2,112元 | ||
G-TH-050-E-2 | 0.38“ | EPDM | 0.852“ | -20至300度F | 1機構/ 2“ | 新台幣2,971元 | ||
G-TH-075-E-1 | 0.62“ | EPDM | 0.852“ | -20至300度F | 3機構/ 4“ | 新台幣2,166元 | ||
G-TH-075-E-2 | 0.62“ | EPDM | 0.852“ | -20至300度F | 3機構/ 4“ | 新台幣2,671元 | ||
G-TH-100-E-1 | 0.875“ | EPDM | 1.984“ | -20至300度F | 1" | 新台幣2,917元 | ||
G-TH-100-E-2 | 0.875“ | EPDM | 1.984“ | -20至300度F | 1" | 新台幣3,489元 | ||
G-TH-150-E-1 | 1.377“ | EPDM | 1.984“ | -20至300度F | 1.5“ | 新台幣2,917元 |