項目 | 襪套濾網墊片 |
連線設定 | 三夾 |
材料 | 布納/ 316不銹鋼 |
金屬探測 | 是 |
溫度。 範圍 | -30至250度F |
管尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 0.2 |
HS代碼 | 8484100000 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SSG-UL-150-10SS | 布納/ 316不銹鋼 | -30至250度F | 1.5“ | 新台幣5,213元 | |
SSG-UL-200-10SS | 布納/ 316不銹鋼 | -30至250度F | 2" | 新台幣5,462元 | |
SSG-UL-200-16SS | 布納/ 316不銹鋼 | -30至250度F | 2" | 新台幣4,853元 | |
SSG-EL-150-10SS | EPDM / 316不銹鋼 | -20至300度F | 1.5“ | 新台幣5,196元 | |
SSG-EL-200-10SS | EPDM / 316不銹鋼 | -20至300度F | 2" | 新台幣5,603元 | |
SSG-EL-150-16SS | EPDM / 316不銹鋼 | -20至300度F | 1.5“ | 新台幣5,195元 | |
SSG-EL-200-16SS | EPDM / 316不銹鋼 | -20至300度F | 2" | 新台幣5,341元 |