項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | ADA |
連線設定 | 3/8“壓縮 |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 傳感器 |
水龍頭 | 死板 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
手柄類型 | 傳感器 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 1 |
能量源 | 鹼性電池 |
住宅/商業 | 商鋪 |
傳感器範圍 | 3" |
出水口長度 | 6.5“ |
Temp.溫度Control控制 | 標準 |
閥門類型 | 混合 |
電壓 | 6 VDC |
船重(kg) | 3.24 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | CN |