項目 | 集裝箱多莉 |
腳輪尺寸 | 3" |
顏色 | 黑色 |
直徑 | 18.25“ |
適合容器尺寸 | 20至55加侖 |
身高 | 6.625“ |
負載能力 | 250磅。 |
材料 | 高密度聚乙烯 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 45.97 |
船寬(厘米) | 45.97 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 腳輪尺寸 | 顏色 | 三方圈 | 信號寬度 | 深度 | 適合容器尺寸 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG353000BLA | 高密度聚乙烯 | 3" | 黑色 | 方形 | 17.25“ | 17.25“ | 28至40加侖 | 6.25“ | 新台幣6,155元 | ||
FG264000BLA | 橡膠/鋼 | 3" | 黑色 | 圓形 | - | - | 20至55加侖 | 6.625“ | 新台幣3,728元 | ||
FG264600BLA | 高密度聚乙烯 | 4" | 黑色 | 矩形 | 20.25“ | 45“ | 20至55加侖 | 8" | 新台幣14,940元 | ||
1968468 | 不銹鋼 | 3" | 灰色 | 矩形 | 9 5機構/ 16“ | - | 16至23加侖 | 9" | 新台幣12,073元 |