項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪類型 | (2)固定,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 黑色 |
甲板高度 | 9.25“ |
甲板長度 | 36“ |
甲板材料 | 塑料 |
甲板類型 | 塑料 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 1000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 39.75“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 25.65 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 95.25 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 總長度 | 總寬度 | 甲板高度 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG440600BLA | 39.75“ | 6" | 聚烯烴 | 36“ | 24“ | 9.25“ | 36“ | 24“ | 新台幣30,631元 | ||
FG443600BLA | 41.75“ | 8" | 我們的乳膠 | 48“ | 24“ | 11.25“ | 48“ | 24“ | 新台幣28,830元 | ||
FG444100BLA | 41.75“ | 8" | 聚烯烴 | 48“ | 24“ | 11.25“ | 48“ | 24“ | 新台幣34,850元 | ||
FG447100BLA | 41.625“ | 8" | 聚烯烴 | 60“ | 30“ | 11.25“ | 60“ | 30“ | 新台幣47,016元 | ||
FG443610BLA | 41.75“ | 8" | 氣動 | 48“ | 24“ | 11.25“ | 48“ | 24“ | 新台幣41,657元 | ||
FG446600BLA | 41.625“ | 8" | 我們的乳膠 | 60“ | 30“ | 11.25“ | 60“ | 30“ | 新台幣33,936元 |