項目 | 貿易車/服務台 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪類型 | (2)固定,(2)剎車旋轉 |
顏色 | 黑色 |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 泡沫塑料 |
抽屜數 | 4 |
總高度 | 33.375“ |
總長度 | 40.625“ |
總寬度 | 18.375“ |
船重(kg) | 42.18 |
船高(厘米) | 72.14 |
船長(厘米) | 110.74 |
船寬(厘米) | 50.55 |
HS代碼 | 9403704031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 腳輪類型 | 顏色 | 總寬度 | 抽屜高度 | 負載能力 | 材料 | 抽屜數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG453388BLA | 49“ | (2)固定,(2)剎車旋轉 | 黑色 | 26.25“ | - | 750磅。 | 泡沫塑料 | 4 | 新台幣44,987元 | ||
FG618088BLA | 38“ | 無痕鎖 | 黑色 | 19.25“ | 3.5“ | 330磅。 | 泡棉 | - | 新台幣27,302元 | ||
FG773488BLA | 32.625“ | (2)4“可鎖 | 黑/紅 | 19 13機構/ 16“ | (1)2英寸抽屜,(2)4英寸抽屜,(2)6英寸抽屜 | 250磅。 | 金屬,塑料 | 5 | 新台幣21,219元 | ||
FG618000BLA | 38“ | 無痕鎖 | 黑色 | 19.25“ | 3.5“ | 330磅。 | 泡棉 | - | 新台幣18,297元 |