項目 | 實用車 |
每層容量 | 375磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 無痕橡膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1" |
貨架之間的距離 | 18.875“ |
手柄高度 | 33-1 / 2“ |
包括手柄 | 是 |
腿色 | 黑色 |
腳材料 | 聚丙烯 |
唇高 | 1" |
負載能力 | 750磅。 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 33.25“ |
總長度 | 55“ |
總寬度 | 26“ |
架子顏色 | 黑色 |
貨架長度 | 46.5“ |
架子材質 | 聚丙烯 |
貨架樣式 | 嘴唇 |
貨架寬度 | 25“ |
船重(kg) | 23.85 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 140.46 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 手柄 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 腿色 | 腳材料 | 唇高 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | 實用車 | - | 250磅。 | 5" | 黑色 | 聚丙烯 | 1.5“ | 500磅。 | 新台幣13,111元 | ||
FG452089BLA | 實用車 | - | 250磅。 | 5" | 黑色 | 聚丙烯 | 1.5“ | 500磅。 | 新台幣13,061元 | ||
FG452089BEIG | 實用車 | - | 250磅。 | 5" | 米色 | 聚丙烯 | 1.5“ | 500磅。 | 新台幣13,134元 | ||
FG430000BLA | 實用車 | 人體工程學設計,為推拉過程增添舒適感 | 200磅。 | 5" | 紅 | 鋁 | - | 400磅。 | 新台幣37,760元 | ||
FG9T6600BLA | 實用車 | 已集資 | 250磅。 | - | - | - | 4" | 300磅。 | 新台幣10,197元 | ||
FG9T6700BLA | 實用車 | 250磅。 | - | - | - | 4" | 500磅。 | 新台幣13,094元 | |||
FG342100BLA | 實用車 | - | 50磅。 | 3" | - | 塑料 | - | 150磅。 | 新台幣20,144元 |