RUBBERMAID FG461673藍色卡車回收
有現貨
貨號:AE4NVT
型號:FG461673BLUE交叉編號:5M733
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$49,167 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 回收車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪尺寸 | 4和5英寸 |
腳輪類型 | (2) 個 5" 剛性腳輪,(4) 個 4" 旋轉腳輪 |
顏色 | 藍色 |
框架材質 | 粉末塗層鋁 |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 塑料 |
車廂數量 | 1 |
可選蓋 | 製造商#4615 |
總高度 | 37“ |
總長度 | 44.75“ |
總寬度 | 31“ |
體積 | 16 cu。 英尺 |
容積 | 5/8立方米yd。 |
船重(kg) | 29.94 |
船高(厘米) | 94.74 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 9403704031 |
原產地 | US |