得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 計數器刷 |
耐酸 | 是 |
鬃毛顏色 | 銀色 |
刷毛材料 | 標記聚丙烯 |
刷子長度 | 8" |
筆刷寬度 | 2" |
顏色編碼系統 | 沒有 |
符合FDA | 沒有 |
處理顏色 | 黃 |
手柄長度 | 4.5“ |
處理材料 | 塑料 |
總長度 | 12.5“ |
溫度 抵抗性 | 是 |
修剪長度 | 4" |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | CN |