項目 | 拖把桶和絞幹器 |
安培 | 7.46/3.73 |
軸承類型 | 永久潤滑,免維護 |
容量 | 35夸脫 |
腳輪類型 | 3英寸無標記 |
顏色 | 紅 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
毛利率@ 10 PSI | 9.6 |
毛利率@ 20 PSI | 8.9 |
毛利率@ 40 PSI | 7.5 |
毛利率@ 60 PSI | 5.7 |
毛利率@ 80 PSI | 2.9 |
處理材料 | 金屬 |
身高 | 9" |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 諾麗爾 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 3/4“ FNPT |
總長: | 20.875“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 外殼壓力 | 300 PSI |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最大。 壓力 | 90 PSI |
機制 | 手動操作 |
電機環境溫度 評分 | 65度 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | PSC |
資訊插座&面板 | 3/4“ FNPT |
總高度 | 36.5“ |
總長度 | 20 1機構/ 10“ |
總寬度 | 15 7機構/ 10“ |
段落 | 1 |
密封材料 | 碳/陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 |
三方圈 | 矩形 |
實習 | 8 |
吸程 | 10英尺 |
電壓 | 115/230 |
接液材料 | Noryl,碳/陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼 |
信號寬度 | 6.5“ |
絞線器類型 | 側按 |
船重(kg) | 8.96 |
船高(厘米) | 57.4 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 42.42 |
HS代碼 | 3926901000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 顏色 | 處理材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG618688YEL | 44夸脫 | 黃 | 金屬 | 38“ | 24“ | 17“ | 新台幣16,971元 | ||
FG757688YEL | 44夸脫 | 黃 | 金屬 | 38“ | 24“ | 17“ | 新台幣18,015元 | ||
FG738000YEL | 31夸脫 | 黃 | 金屬 | 32.25“ | 13.25“ | 22.625“ | 新台幣6,917元 | ||
FGQ93000藍色 | 28夸脫 | 藍色 | 塑料 | 16 1機構/ 5“ | 14 7機構/ 10“ | 26 1機構/ 5“ | 新台幣7,840元 | ||
FGQ90088YEL | 28夸脫 | 黃色和灰色 | 塑料 | 16 1機構/ 9“ | 14.5“ | 26 1機構/ 5“ | 新台幣8,477元 | ||
FG758088YEL | 35夸脫 | 黃 | - | 36.5“ | 20 1機構/ 9“ | 15 7機構/ 10“ | 新台幣7,696元 | ||
FG758888GRN | 35夸脫 | 湖水綠 | 金屬 | 36.5“ | 20 1機構/ 10“ | 15 7機構/ 10“ | 新台幣10,307元 |