項目 | 拖把 |
基本材料 | 超細纖維 |
顏色 | 湖水綠 |
顏色編碼系統 | 是 |
連接類型 | 側門 |
淨重 | 22至28盎司 |
終端類型 | 循環 |
頭帶尺寸 | 1" |
可洗 | 是 |
總長: | 48 1/2英寸至54 1/2英寸 |
材料 | 超細纖維 |
拖把風格 | 串 |
股 | 4 |
信號寬度 | 5 1/2至6 1/2“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 淨重 | 頭帶尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGA81206GR00 | 側門 | 16至22盎司 | 1" | 38“到44” | 新台幣1,554元 | |
FGA85206GR00 | 夾鉗式 | 16至22盎司 | 5" | 38“到44” | 新台幣1,637元 | |
FGA85306GR00 | 夾鉗式 | 22至28盎司 | 5" | 48 1/2英寸至54 1/2英寸 | 新台幣1,904元 |