項目 | 濕拖把 |
基本材料 | 棉 |
顏色 | 藍色 |
顏色編碼系統 | 是 |
連接類型 | 側門 |
淨重 | 16至22盎司 |
終端類型 | 循環 |
頭帶尺寸 | 1" |
可洗 | 是 |
總長: | 31“到37” |
材料 | 棉/合成纖維 |
拖把風格 | 串 |
股 | 4 |
信號寬度 | 5 1/2至6 1/2“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 基本材料 | 顏色 | 材料 | 拖把風格 | 股 | 信號寬度 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | 棉 | 藍色 | 合成混合物 | 串 | 4 | 1" | 側門 | 新台幣7,259元 | ||
FGF51700BL00 | 6" | 棉 | 藍色 | 合成混合物 | 串 | 4 | 1" | 側門 | 新台幣8,066元 | ||
FGF55700BL00 | 6" | 棉 | 藍色 | 合成混合物 | 串 | 4 | 5" | 夾鉗式 | 新台幣7,945元 | ||
FGF51700WH00 | 6" | 棉 | 白色 | 合成混合物 | 串 | 4 | 1" | 側門 | 新台幣8,066元 | ||
FGF51800BL00 | 6" | 棉 | 藍色 | 合成混合物 | 串 | 4 | 1" | 側門 | 新台幣8,443元 | ||
FGF55800BL00 | 6" | 棉 | 藍色 | 合成混合物 | 串 | 4 | 5" | 夾鉗式 | 新台幣8,602元 | ||
FGF51800WH00 | 6" | 棉 | 白色 | 合成混合物 | 串 | 4 | 1" | 側門 | 新台幣8,443元 |