項目 | 環端濕拖把 |
基本材料 | 棉 |
顏色 | 藍色 |
顏色編碼系統 | 是 |
連接類型 | 夾鉗式 |
淨重 | 28至34盎司 |
終端類型 | 循環 |
頭帶尺寸 | 5" |
可洗 | 是 |
總長: | 41“到47” |
材料 | 人造絲/聚酯/棉 |
拖把風格 | 串 |
股 | 4 |
信號寬度 | 5 1/2至6 1/2“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 連接類型 | 淨重 | 頭帶尺寸 | 可洗 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD15306WH00 | 白色 | 夾鉗式 | 16至22盎司 | 5" | 是 | 35“到41” | 棉 | 新台幣5,335元 | ||
FGD11306WH00 | 白色 | 側門 | 16至22盎司 | 1" | 是 | 35“到41” | 棉 | 新台幣5,994元 | ||
FGD15206WH00 | 白色 | 夾鉗式 | 8至16盎司 | 5" | 是 | 31“到37” | 棉 | 新台幣3,993元 | ||
FGD11206WH00 | 白色 | 側門 | 8至16盎司 | 1" | 是 | 31“到37” | 棉 | 新台幣4,476元 | ||
FGE43800WH00 | 白色 | 側門,夾式 | 22至28盎司 | 1" | 沒有 | 39“到45” | 人造絲/聚酯/丙烯酸 | 新台幣10,960元 | ||
FGC15106BL00 | 藍色 | 夾鉗式 | 8至16盎司 | 5" | 是 | 27“到33” | 人造絲/聚酯/棉 | - | 詢價
| |
FGC15106GR00 | 湖水綠 | 夾鉗式 | 8至16盎司 | 5" | 是 | 27“到33” | 人造絲/聚酯/棉 | - | 詢價
|