項目 | 混合拖把 |
基本材料 | 棉 |
顏色 | 紅 |
顏色編碼系統 | 是 |
連接類型 | 側門 |
淨重 | 16至22盎司 |
終端類型 | 循環 |
頭帶尺寸 | 1" |
可洗 | 是 |
總長: | 35“到41” |
材料 | 棉/合成纖維 |
拖把風格 | 串 |
股 | 4 |
信號寬度 | 5 1/2至6 1/2“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
型號 | 基本材料 | 顏色 | 連接類型 | 淨重 | 頭帶尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD21206GR00 | 棉 | 湖水綠 | 側門 | 8至16盎司 | 1" | 31“到37” | 新台幣692元 | |
FGD21206RD00 | 棉 | 紅 | 側門 | 8至16盎司 | 1" | 31“到37” | 新台幣692元 | |
FGD21306WH00 | 棉 | 白色 | 側門 | 16至22盎司 | 1" | 35“到41” | 新台幣851元 | |
FGE23800BL00 | 棉 | 藍色 | 夾鉗式 | 22至28盎司 | 普遍 | 39“到45” | 新台幣757元 | |
FGD21306BL00 | 人造絲 | 藍色 | 側門 | 16至22盎司 | 1" | 35“到41” | 新台幣851元 | |
FGD21206BL00 | 人造絲 | 藍色 | 側門 | 8至16盎司 | 1" | 31“到37” | 新台幣692元 | |
FGD21306GR00 | 棉 | 湖水綠 | 側門 | 16至22盎司 | 1" | 35“到41” | 新台幣851元 |