項目 | 切頭濕拖把 |
基本材料 | 棉 |
顏色 | 白色 |
淨重 | 16至22盎司 |
頭帶尺寸 | 1" |
可洗 | 是 |
總長: | 34“到40” |
材料 | 棉 |
股 | 4 |
信號寬度 | 5 1/2至6 1/2“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 可洗 | 基本材料 | 顏色 | 總長: | 材料 | 信號寬度 | 連接類型 | 淨重 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGV15600WH00 | 沒有 | 棉 | 白色 | 30 1/2英寸至36 1/2英寸 | 棉 | 5 1/2至6 1/2“ | 夾鉗式 | 8至16盎司 | 新台幣4,828元 | ||
FGV15700WH00 | 沒有 | 棉 | 白色 | 34“到40” | 棉 | 5 1/2至6 1/2“ | 夾鉗式 | 8至16盎司 | 新台幣5,185元 | ||
FGV11700WH00 | 沒有 | 棉 | 白色 | 34“到40” | 棉 | 5 1/2至6 1/2“ | 側門 | 8至16盎司 | 新台幣4,471元 | ||
FGV15800WH00 | 沒有 | 棉 | 白色 | 39“到45” | 棉 | 5 1/2至6 1/2“ | 夾鉗式 | 16至22盎司 | 新台幣5,700元 | ||
FGV15900WH00 | 沒有 | 棉 | 白色 | 39“到45” | 棉 | 5 1/2至6 1/2“ | 夾鉗式 | 22至28盎司 | 新台幣7,089元 | ||
FGV11900WH00 | 沒有 | 棉 | 白色 | 39“到45” | 棉 | 5 1/2至6 1/2“ | 側門 | 22至28盎司 | 新台幣6,919元 | ||
FGF13700GR00 | 沒有 | 合成的 | 湖水綠 | 7.5“ | 合成混合物 | 6.5“ | 夾鉗式 | 22至28盎司 | 新台幣5,322元 |