項目 | 管拖把 |
基本材料 | 超細纖維 |
顏色 | 湖水綠 |
顏色編碼系統 | 是 |
連接類型 | 夾鉗式 |
淨重 | 16至22盎司 |
終端類型 | 循環 |
頭帶尺寸 | 5" |
可洗 | 是 |
總長: | 38“到44” |
材料 | 超細纖維 |
拖把風格 | 管 |
信號寬度 | 5 1/2至6 1/2“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 6307102030 |
原產地 | ID |
型號 | 連接類型 | 淨重 | 頭帶尺寸 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGT81206GR00 | 側門 | 16至22盎司 | 1" | 38“到44” | 新台幣1,668元 | |
FGT81306GR00 | 側門 | 22至28盎司 | 1" | 48 1/2英寸至54 1/2英寸 | 新台幣1,918元 | |
FGT85306GR00 | 夾鉗式 | 22至28盎司 | 5" | 48 1/2英寸至54 1/2英寸 | 新台幣1,990元 |