扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RUD 鏈條 7991090 起重環 180 樞軸 660 磅負載能力 | AA7JVH 16A749

RUD CHAIN 7991090提升環180樞紐660磅的負載能力

有現貨
貨號:AA7JVH Model: 7991090,en交叉編號:16A749

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,378 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊環
保釋金5機構/ 16“
尺寸B1-7 / 32“
尺寸C1.156“
尺寸E3"
尺寸F1機構/ 2“
安裝扭矩7英尺-磅
安裝樣式螺栓固定
180學位
旋轉角度360學位
螺紋尺寸5 / 16-18
工作負荷限制660磅。

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)17.27
船長(厘米)15.75
船寬(厘米)16
HS代碼7326908588
原產地DE

產品型號

產品型號尺寸B尺寸C尺寸E尺寸F螺紋尺寸工作負荷限制價錢
RUD 鏈條 7103720 起重環 180 樞軸 660 磅負載能力 | AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32“1.156“3"1機構/ 2“M8 x 1.25660磅。新台幣7,136元
RUD 鏈條 7103715 起重環 180 樞軸 990 磅負載能力 | AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32“1.156“3-1 / 16“43機構/ 64“M10 x 1.5990磅。新台幣7,516元
RUD 鏈條 7100180 起重環 180 樞軸 3120 磅負載能力 | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16“1.375“4-7 / 32“13機構/ 16“M12 x 1.753120磅。新台幣7,738元
RUD 鏈條 7100430 起重環 180 樞軸 2860 磅負載能力 | AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16“1.5“4.5“63機構/ 64“M16 x 22860磅。新台幣8,253元
RUD 鏈條 7100800 起重環 180 樞軸 4400 磅負載能力 | AA7JUZ 16A741 71008002.125“1.375“5.375“1-5 / 16“M20 x 2.54400磅。新台幣12,834元
RUD 鏈條 7100640 起重環 180 樞軸 7700 磅負載能力 | AA7JVA 16A742 71006402.625“1-9 / 16“6-13 / 16“1-9 / 16“M24 x 37700磅。新台幣17,655元
RUD 鏈條 7100650 起重環 180 樞軸 11000 磅。 負載能力| AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32“1-31 / 32“8-11 / 16“1-31 / 32“M30 x 3.511,000磅。新台幣21,928元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RUD CHAIN 7991090提升環180樞紐660磅的負載能力
新台幣9,378元 /單元