項目 | 吊環 |
保釋金 | 7機構/ 8“ |
尺寸B | 3-21 / 32“ |
尺寸C | 1-31 / 32“ |
尺寸E | 8-11 / 16“ |
尺寸F | 1.875“ |
安裝扭矩 | 166英尺-磅 |
安裝樣式 | 螺栓固定 |
樞 | 180學位 |
旋轉角度 | 360學位 |
螺紋尺寸 | 8 |
工作負荷限制 | 11,000磅。 |
船重(kg) | 5.22 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | DE |
型號 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸E | 尺寸F | 螺紋尺寸 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7103720 | 1-7 / 32“ | 1.156“ | 3" | 1機構/ 2“ | M8 x 1.25 | 660磅。 | 新台幣7,136元 | |
7103715 | 1-7 / 32“ | 1.156“ | 3-1 / 16“ | 43機構/ 64“ | M10 x 1.5 | 990磅。 | 新台幣7,516元 | |
7100180 | 1-15 / 16“ | 1.375“ | 4-7 / 32“ | 13機構/ 16“ | M12 x 1.75 | 3120磅。 | 新台幣7,738元 | |
7100430 | 1-13 / 16“ | 1.5“ | 4.5“ | 63機構/ 64“ | M16 x 2 | 2860磅。 | 新台幣8,253元 | |
7100800 | 2.125“ | 1.375“ | 5.375“ | 1-5 / 16“ | M20 x 2.5 | 4400磅。 | 新台幣12,834元 | |
7100640 | 2.625“ | 1-9 / 16“ | 6-13 / 16“ | 1-9 / 16“ | M24 x 3 | 7700磅。 | 新台幣17,655元 | |
7100650 | 3-17 / 32“ | 1-31 / 32“ | 8-11 / 16“ | 1-31 / 32“ | M30 x 3.5 | 11,000磅。 | 新台幣21,928元 |