項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 3/16 x 3/16英寸 |
間隙直徑 | 0.75“ |
完 | 陽極氧化鋁 |
輪轂直徑。 | 3機構/ 4“ |
通孔長度 | 0.598“ |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 1.5學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/- 0.010 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.004 |
最高 轉速 | 10,000 |
最高 溫度 範圍(F) | 200 |
外直徑。 | 0.75“ |
總長度 | 1.224“ |
螺絲尺寸 | M2.5毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
次數 | 波紋管夾 |
轉矩 | 40 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.008 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 缸徑 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 溫度 範圍(F) | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC10-2-2-A | - | 1/8 x 1/8英寸 | 0.59“ | 0.004 | 200 | - | 0.59“ | 1.073“ | 新台幣6,769元 | |
BC10-3-2-A | - | 3/16 x 1/8英寸 | 0.59“ | 0.004 | 200 | - | 0.59“ | 1.073“ | 新台幣6,769元 | |
BC10-3-3-A | - | 3/16 x 3/16英寸 | 0.59“ | 0.004 | 200 | - | 0.59“ | 1.073“ | 新台幣7,361元 | |
BC10-4-2-A | - | 1/4 x 1/8英寸 | 0.59“ | 0.004 | 200 | - | 0.59“ | 1.073“ | 新台幣6,769元 | |
BC10-4-3-A | - | 1/4 x 3/16英寸 | 0.59“ | 0.004 | 200 | - | 0.59“ | 1.073“ | 新台幣6,769元 | |
BC10-4-4-A | - | 1/4 x 1/4英寸 | 0.59“ | 0.004 | 200 | - | 0.59“ | 1.073“ | 新台幣6,769元 | |
BC12-4-3-A | - | 1/4 x 3/16英寸 | 0.75“ | 0.004 | 200 | - | 0.75“ | 1.224“ | 新台幣7,017元 |