項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 1 x 1/2英寸 |
間隙直徑 | 2.049“ |
材料 | 303不銹鋼 |
最大。 扭力 | 2500 英寸磅 |
外直徑。 | 1.75“ |
總長度 | 3" |
螺絲尺寸 | 1 / 4-28“ |
類別 | 一件式夾鉗,無鍵槽 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX-5-5-F | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 5機構/ 16“ | 1.033“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 450 英寸磅 | 7機構/ 8“ | 1.375“ | #6-32“ | 新台幣2,062元 | |
CLX-10-10-SS | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 5機構/ 8“ | 1.514“ | 303不銹鋼 | 950 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 2" | #10-32“ | 新台幣6,129元 | |
CLX-10-8-F | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 5/8 x 1/2英寸 | 1.514“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 1600 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 2" | #10-32“ | 新台幣3,298元 | |
CLX-10-8-SS | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 5/8 x 1/2英寸 | 1.514“ | 303不銹鋼 | 950 英寸磅 | 1 5機構/ 16“ | 2" | #10-32“ | 新台幣6,690元 | |
CLX-12-10-F | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 3/4 x 5/8英寸 | 1.842“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 3200 英寸磅 | 1.5“ | 2.25“ | 1 / 4-28“ | 新台幣4,020元 | |
CLX-12-10-SS | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 3/4 x 5/8英寸 | 1.842“ | 303不銹鋼 | 2000 英寸磅 | 1.5“ | 2.25“ | 1 / 4-28“ | 新台幣7,195元 | |
CLX-12-12-F | 一件式夾鉗,無鍵槽 | 3機構/ 4“ | 1.842“ | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 3200 英寸磅 | 1.5“ | 2.25“ | 1 / 4-28“ | 新台幣3,042元 |