項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 1.437“ |
間隙直徑 | 2.84“ |
材料 | 303不銹鋼 |
最高 轉速 | 4000 |
外直徑。 | 2.625“ |
總長度 | 3.875“ |
螺絲尺寸 | 5 / 16-24“ |
類別 | 一件式夾鉗 |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX-10-10-A | 5機構/ 8“ | 1.514“ | 2024鋁 | 1 5機構/ 16“ | 2" | #10-32“ | 新台幣3,380元 | ||
CLX-19-19-F | 1.187“ | 2.242“ | 1215無鉛鋼 | 2-1 / 16“ | 3.25“ | 1 / 4-28“ | 新台幣5,436元 | ||
CLX-19-19-SS | 1.187“ | 2.242“ | 303不銹鋼 | 2-1 / 16“ | 3.25“ | 1 / 4-28“ | 新台幣14,835元 | ||
CLX-23-23-F | 1.437“ | 2.84“ | 1215無鉛鋼 | 2.625“ | 3.875“ | 5 / 16-24“ | 新台幣6,635元 | ||
CLX-31-31-F | 1-15 / 16“ | 3.657“ | 1215無鉛鋼 | 3.375“ | 4.875“ | 3 / 8-24“ | 新台幣29,374元 | ||
CLX-31-31-SS | 1-15 / 16“ | 3.657“ | 303不銹鋼 | 3.375“ | 4.875“ | 3 / 8-24“ | 新台幣76,281元 | ||
CLX-5-5-A | 5機構/ 16“ | 0.815“ | 2024鋁 | 5機構/ 8“ | 1" | #4-40“ | 新台幣2,202元 |