扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING FCMR25-12-8-SS聯軸器6光束夾12mm x 8mm | AF9UDP 30UT22

RULAND MANUFACTURING FCMR25-12-8-SS 聯軸器 6 梁夾 12mm x 8mm

有現貨
項目:AF9UDP 型號:FCMR25-12-8-SS交叉編號:30UT22

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,609 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目運動控制聯軸器
孔直徑。12毫米×8毫米
間隙直徑28.37mm
光明
通孔長度17.87mm
材料不銹鋼
最高 角度未對準3學位
最高 軸向未對準(英寸)+/- 0.01
最高 缸徑12
最高 缸徑12 mm
最高 平行錯位(英寸)0.015
最高 轉速6000
最高 溫度 範圍(F)350學位
最小 缸徑8 mm
外直徑。25.4mm
總長度38.1mm
螺絲尺寸M4毫米
螺絲類型螺絲帽
尺寸FCMR25
次數6梁夾
轉矩39 英寸磅
扭轉剛度(公制/英寸-磅)0.084

送貨信息:

船重(kg) 0.13
船高(厘米)3.3
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.16
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號最高 溫度 範圍(F)孔直徑。間隙直徑最小 缸徑外直徑。總長度螺絲尺寸尺寸價錢
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A聯軸器6光束夾5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225學位5毫米×5毫米20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5毫米FCMR16新台幣2,864元
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS聯軸器6光束夾5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350學位5毫米×5毫米20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5毫米FCMR16新台幣7,098元
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A聯軸器6束線夾6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225學位6毫米×5毫米20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5毫米FCMR16新台幣2,864元
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS聯軸器6光束夾6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350學位6毫米×5毫米20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5毫米FCMR16新台幣7,098元
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A聯軸器6束線夾6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225學位6毫米×6毫米20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5毫米FCMR16新台幣2,864元
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS聯軸器6光束夾6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350學位6毫米×6毫米20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5毫米FCMR16新台幣7,098元
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS聯軸器6光束夾5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350學位5毫米×5毫米22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3毫米FCMR19新台幣6,571元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING FCMR25-12-8-SS 聯軸器 6 梁夾 12mm x 8mm
新台幣8,609元 /單元