項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 1/2 x 5/16英寸 |
間隙直徑 | 1.459“ |
完 | 光明 |
通孔長度 | 0.875“ |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 3學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。010 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015 |
最高 轉速 | 6000 |
最高 溫度 範圍(F) | 225 |
外直徑。 | 1.25“ |
總長度 | 1.75“ |
螺絲尺寸 | M5毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
次數 | 6光束夾 |
轉矩 | 50 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.072 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 溫度 範圍(F) | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCR10-3-3-A | 225 | 3/16 x 3/16英寸 | 0.796“ | - | 0.625“ | 1" | M3毫米 | - | 新台幣2,864元 | |
FCR10-4-3-A | 225 | 1/4 x 3/16英寸 | 0.796“ | - | 0.625“ | 1" | M3毫米 | - | 新台幣2,864元 | |
FCR10-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4英寸 | 0.796“ | - | 0.625“ | 1" | M3毫米 | - | 新台幣2,864元 | |
FCR12-3-3-A | 225 | 3/16 x 3/16英寸 | 0.879“ | - | 0.75“ | 1.25“ | M3毫米 | - | 新台幣2,986元 | |
FCR12-3-3-SS | 350 | 3/16 x 3/16英寸 | 0.879“ | - | 0.75“ | 1.25“ | M4毫米 | - | 新台幣6,987元 | |
FCR12-4-3-A | 225 | 1/4 x 3/16英寸 | 0.879“ | - | 0.75“ | 1.25“ | M3毫米 | - | 新台幣2,986元 | |
FCR12-4-3-SS | 350 | 1/4 x 3/16英寸 | 0.879“ | - | 0.75“ | 1.25“ | M4毫米 | - | 新台幣7,409元 |