扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING FCR24-6-6-A 聯軸器 6 梁夾 3/8 英寸 x 3/8 英寸 | AF9UNC 30UU91

RULAND MANUFACTURING FCR24-6-6-A 聯軸器 6 梁夾 3/8 英寸 x 3/8 英寸

有現貨
貨號: AF9UNC 型號:FCR24-6-6-A交叉參考:30UU91

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,332 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目運動控制聯軸器
孔直徑。3/8 x 3/8英寸
間隙直徑41.71mm
光明
通孔長度26.47mm
材料
最高 角度未對準3學位
最高 軸向未對準(英寸)+/- 0.015
最高 缸徑0.375“
最高 平行錯位(英寸)0.03
最高 轉速6000
最高 溫度 範圍(F)225學位
最小 缸徑0.375“
外直徑。38.1mm
總長度57.2mm
螺絲尺寸M5毫米
螺絲類型螺絲帽
尺寸FCR24
次數6梁夾
轉矩120 英寸磅
扭轉剛度(公制/英寸-磅)0.022

送貨信息:

船重(kg) 0.15
船高(厘米)3.81
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.16
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號最高 溫度 範圍(F)孔直徑。間隙直徑最小 缸徑外直徑。總長度螺絲尺寸尺寸價錢
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A聯軸器6束線鉗孔3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16英寸0.796“-0.625“1"M3毫米-新台幣2,864元
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A聯軸器6束線鉗孔1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16英寸0.796“-0.625“1"M3毫米-新台幣2,864元
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A聯軸器6光束鉗孔1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4英寸0.796“-0.625“1"M3毫米-新台幣2,864元
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A聯軸器6束線鉗孔3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16英寸0.879“-0.75“1.25“M3毫米-新台幣2,986元
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS聯軸器6束線鉗孔3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16英寸0.879“-0.75“1.25“M4毫米-新台幣6,987元
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A聯軸器6束線鉗孔1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16英寸0.879“-0.75“1.25“M3毫米-新台幣2,986元
RULAND製造FCR12-4-3-SS聯軸器6束線鉗孔1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16英寸0.879“-0.75“1.25“M4毫米-新台幣7,409元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING FCR24-6-6-A 聯軸器 6 梁夾 3/8 英寸 x 3/8 英寸
新台幣5,332元 /單元