得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 9毫米×7毫米 |
間隙直徑 | 41.71mm |
完 | 光明 |
通孔長度 | 17.87mm |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 3學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/- 0.01 |
最高 缸徑 | 9 |
最高 缸徑 | 9 mm |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015 |
最高 轉速 | 6000 |
最高 溫度 範圍(F) | 225學位 |
最小 缸徑 | 7mm |
外直徑。 | 25.4mm |
總長度 | 38.1mm |
螺絲尺寸 | M5毫米 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
固定螺絲位置 | 2(120度) |
尺寸 | FSMR25 |
次數 | 6梁固定螺絲 |
轉矩 | 33 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.097 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 最高 溫度 範圍(F) | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMR16-5-5-A | 225學位 | 5毫米×5毫米 | 20.22mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSMR16 | 新台幣2,650元 | |
FSMR16-5-5-SS | 350學位 | 5毫米×5毫米 | 20.22mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSMR16 | 新台幣6,587元 | |
FSMR16-6-5-A | 225學位 | 6毫米×5毫米 | 20.22mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSMR16 | 新台幣2,650元 | |
FSMR16-6-5-SS | 350學位 | 6毫米×5毫米 | 22.33mm | 5 mm | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSMR16 | 新台幣6,587元 | |
FSMR16-6-6-A | 225學位 | 6毫米×6毫米 | 22.33mm | 6 mm | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSMR16 | 新台幣2,650元 | |
FSMR16-6-6-SS | 350學位 | 6毫米×6毫米 | 22.33mm | 6 mm | 15.9mm | 25.4mm | M4毫米 | FSMR16 | 新台幣6,587元 | |
FSMR19-5-5-A | 225學位 | 5毫米×5毫米 | 22.33mm | 5 mm | 19.1mm | 31.8mm | M4毫米 | FSMR19 | 新台幣2,504元 |