項目 | 顎式聯軸器 |
孔直徑。 | 0.75“ |
鍵槽 | 沒有 |
鍵槽尺寸 | 3 / 16“x 3 / 32” |
材料 | 鋁 |
外直徑。 | 1.625“ |
總長度 | 18mm |
尺寸 | JCC26 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 鍵槽 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC16-6-A | 0.375“ | 沒有 | 3 / 32“x 3 / 64” | 1" | 11.9mm | JCC16 | 新台幣2,197元 | ||
JCC16-8-A | 0.5“ | 沒有 | 1 / 8“x 1 / 16” | 1" | 11.9mm | JCC16 | 新台幣2,192元 | ||
JCC26-10-A | 0.625“ | 沒有 | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.625“ | 18mm | JCC26 | 新台幣3,728元 | ||
JCC26-6-A | 0.375“ | 沒有 | 3 / 32“x 3 / 64” | 1.625“ | 18mm | JCC26 | 新台幣3,784元 | ||
JCC26-8-A | 0.5“ | 沒有 | 1 / 8“x 1 / 16” | 1.625“ | 18mm | JCC26 | 新台幣3,729元 | ||
JCC36-10-A | 0.625“ | 沒有 | 3 / 16“x 3 / 32” | 2.25“ | 28.7mm | JCC36 | 新台幣8,168元 | ||
JCC36-12-A | 0.75“ | 沒有 | 3 / 16“x 3 / 32” | 2.25“ | 28.7mm | JCC36 | 新台幣8,137元 |