項目 | 顎式聯軸器 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
鍵槽 | 是 |
鍵槽尺寸 | 1 / 8“x 1 / 16” |
材料 | 鋁 |
外直徑。 | 2.25“ |
總長度 | 28.7mm |
尺寸 | JSC36 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSC16-6-A | 3機構/ 8“ | 3 / 32“x 3 / 64” | 1" | 11.9mm | JSC16 | 新台幣2,108元 | |
JSC16-8-A | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1" | 11.9mm | JSC16 | 新台幣2,105元 | |
JSC21-10-A | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 5機構/ 16“ | 15mm | JSC21 | 新台幣2,760元 | |
JSC21-6-A | 3機構/ 8“ | 3 / 32“x 3 / 64” | 5機構/ 16“ | 15mm | JSC21 | 新台幣2,877元 | |
JSC21-8-A | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 5機構/ 16“ | 15mm | JSC21 | 新台幣2,790元 | |
JSC26-10-A | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.625“ | 18mm | JSC26 | 新台幣3,425元 | |
JSC26-12-A | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.625“ | 18mm | JSC26 | 新台幣3,436元 |