得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 12 x 10毫米 |
間隙直徑 | 33.00mm |
完 | 陽極氧化鋁 |
輪轂直徑。 | 33mm |
通孔長度 | 20mm |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 1.5學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/- 0.016 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.006 |
最高 轉速 | 10,000 |
最高 溫度 範圍(F) | 200 |
外直徑。 | 33mm |
總長度 | 40mm |
螺絲尺寸 | M3毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
次數 | 波紋管夾 |
轉矩 | 120 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.003 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 缸徑 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 溫度 範圍(F) | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC15-5-4-A | - | 5 x 4毫米 | 15.00mm | 0.004 | 200 | - | 15mm | 27mm | 新台幣6,743元 | |
MBC15-5-5-A | - | 5 x 5毫米 | 15.00mm | 0.004 | 200 | - | 15mm | 27mm | 新台幣7,338元 | |
MBC15-6-4-A | - | 6 x 4毫米 | 15.00mm | 0.004 | 200 | - | 15mm | 27mm | 新台幣6,743元 | |
MBC41-16-12-A | - | 16 x 12毫米 | 41.00mm | 0.010 | 200 | - | 41mm | 51mm | 新台幣8,394元 | |
MBC41-16-15-A | - | 16 x 15毫米 | 41.00mm | 0.010 | 200 | - | 41mm | 51mm | 新台幣8,394元 | |
MBC41-16-16-A | - | 16 x 16毫米 | 41.00mm | 0.010 | 200 | - | 41mm | 51mm | 新台幣8,394元 | |
MBC41-20-15-A | - | 20 x 15毫米 | 41.00mm | 0.010 | 200 | - | 41mm | 51mm | 新台幣8,394元 |