扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING MBC51-19-14-A 聯軸器波紋管夾 19mm x 14mm | AF9WKF 30VF98

RULAND MANUFACTURING MBC51-19-14-A 耦合波紋管夾 19mm x 14mm

有現貨
貨號:AF9WKF 型號:MBC51-19-14-A交叉參考:30VF98

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,035 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目運動控制聯軸器
孔直徑。19毫米×14毫米
間隙直徑50.8mm
黑色陽極氧化
通孔長度29.3mm
材料
最高 角度未對準2學位
最高 軸向未對準(英寸)+/- 0.020
最高 缸徑19.00
最高 缸徑19.00 mm
最高 平行錯位(英寸)0.010
最高 轉速10,000
最高 溫度 範圍(F)200學位
最小 缸徑14mm
外直徑。50.8mm
總長度58.7mm
螺絲尺寸M5毫米
螺絲類型螺絲帽
尺寸MBC51
次數波紋管夾
轉矩400 英寸磅
扭轉剛度(公制/英寸-磅)950

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)5.08
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.16
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號最高 缸徑孔直徑。間隙直徑最高 平行錯位(英寸)最高 溫度 範圍(F)最小 缸徑外直徑。總長度價錢
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A 聯軸器波紋管夾孔 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4毫米15.00mm0.004200-15mm27mm新台幣6,743元
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A 聯軸器波紋管夾孔 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5毫米15.00mm0.004200-15mm27mm新台幣7,338元
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A 聯軸器波紋管夾孔 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4毫米15.00mm0.004200-15mm27mm新台幣6,743元
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A 聯軸器波紋管夾孔 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12毫米41.00mm0.010200-41mm51mm新台幣8,394元
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A 聯軸器波紋管夾孔 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15毫米41.00mm0.010200-41mm51mm新台幣8,394元
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A 聯軸器波紋管夾孔 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16毫米41.00mm0.010200-41mm51mm新台幣8,394元
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A 聯軸器波紋管夾孔 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15毫米41.00mm0.010200-41mm51mm新台幣8,394元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING MBC51-19-14-A 耦合波紋管夾 19mm x 14mm
新台幣10,035元 /單元