項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 25mm |
間隙直徑 | 51.50mm |
材料 | 黑色氧化物1215無鉛鋼 |
最大。 扭力 | 3450 英寸磅 |
外直徑。 | 45mm |
總長度 | 75mm |
螺絲尺寸 | M6毫米 |
類別 | 一件式夾鉗,無鍵槽 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCLX-10-10-A | 10mm | 33.00mm | 2024鋁 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣2,623元 | ||
MCLX-10-10-F | 10mm | 33.00mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣2,378元 | ||
MCLX-10-10-SS | 10mm | 33.00mm | 303不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣4,700元 | ||
MCLX-12-12-A | 12mm | 33.00mm | 2024鋁 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣2,926元 | ||
MCLX-12-12-F | 12mm | 33.00mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣2,543元 | ||
MCLX-12-12-SS | 12mm | 33.00mm | 303不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣4,634元 | ||
MCLX-14-14-F | 14mm | 39.40mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | M5毫米 | 新台幣2,867元 |