項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 20 x 12毫米 |
間隙直徑 | 41.30mm |
光盤類型 | 不銹鋼 |
完 | 陽極氧化鋁 |
輪轂直徑。 | 41.30mm |
通孔長度 | 27.5mm |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 2學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。020 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.010 |
最高 轉速 | 10,000 |
最高 溫度 範圍(F) | 200 |
外直徑。 | 41.30mm |
總長度 | 55mm |
螺絲尺寸 | M4毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
次數 | 雙盤夾 |
轉矩 | 180 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.002 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 次數 | 轉矩 | 扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCD19-4-4-A | 19.10mm | 4 x 4毫米 | 19.10mm | 30.2mm | M2.5毫米 | 雙盤夾 | 25 英寸磅 | 0.013 | 新台幣5,034元 | |
MDCD19-5-4-A | 19.10mm | 5 x 4毫米 | 19.10mm | 30.2mm | M2.5毫米 | 雙盤夾 | 25 英寸磅 | 0.013 | 新台幣4,745元 | |
MDCD19-5-5-A | 19.10mm | 5 x 5毫米 | 19.10mm | 30.2mm | M2.5毫米 | 雙盤夾 | 25 英寸磅 | 0.013 | 新台幣5,034元 | |
MDCD19-6-4-A | 19.10mm | 6 x 4毫米 | 19.10mm | 30.2mm | M2.5毫米 | 雙盤夾 | 25 英寸磅 | 0.013 | 新台幣4,745元 | |
MDCD19-6-5-A | 19.10mm | 6 x 5毫米 | 19.10mm | 30.2mm | M2.5毫米 | 雙盤夾 | 25 英寸磅 | 0.013 | 新台幣5,034元 | |
MDCD19-6-6-A | 19.10mm | 6 x 6毫米 | 19.10mm | 30.2mm | M2.5毫米 | 雙盤夾 | 25 英寸磅 | 0.013 | 新台幣5,447元 | |
MDCD19-8-5-A | 19.10mm | 8 x 5毫米 | 19.10mm | 30.2mm | M2.5毫米 | 雙盤夾 | 25 英寸磅 | 0.013 | 新台幣5,034元 |