項目 | 顎式聯軸器 |
孔直徑。 | 19mm |
鍵槽 | 是 |
鍵槽尺寸 | 6毫米×2.8毫米 |
材料 | 鋁 |
外直徑。 | 50.8mm |
總長度 | 20.8mm |
尺寸 | MJCC51 |
UPC | 634529125779 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 鍵槽 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJCC25-10-A | 10mm | 沒有 | 3毫米×1.4毫米 | 1" | 35.3mm | MJCC25 | 新台幣2,192元 | |
MJCC25-12-A | 12mm | 沒有 | 4毫米×1.8毫米 | 1" | 35.3mm | MJCC25 | 新台幣2,287元 | |
MJCC41-10-A | 10mm | 沒有 | 3毫米×1.4毫米 | 1.625“ | 53mm | MJCC41 | 新台幣3,784元 | |
MJCC41-12-A | 12mm | 沒有 | 4毫米×1.8毫米 | 1.625“ | 53mm | MJCC41 | 新台幣3,918元 | |
MJCC41-14-A | 14mm | 沒有 | 5毫米×2.3毫米 | 1.625“ | 53mm | MJCC41 | 新台幣3,884元 | |
MJCC41-16-A | 16mm | 沒有 | 5毫米×2.3毫米 | 1.625“ | 53mm | MJCC41 | 新台幣3,784元 | |
MJCC41-20-A | 20mm | 沒有 | 6毫米×2.8毫米 | 1.625“ | 53mm | MJCC41 | 新台幣4,004元 |