項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 6mm |
間隙直徑 | 19.10mm |
完 | 陽極氧化鋁 |
輪轂直徑。 | 19.10mm |
通孔長度 | 7.6mm |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 0.5學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。004 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.008 |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 225 |
外直徑。 | 19.10mm |
總長度 | 22.2mm |
螺絲尺寸 | M3毫米 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
次數 | 奧德姆緊定螺釘 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 螺絲尺寸 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 最高 軸向未對準(英寸) | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOST13-5-A | 15.9mm | 5mm | 12.70mm | M3毫米 | - | 5.6mm | +/-。002 | 0.004 | 新台幣748元 | |
MOST13-6-A | 15.9mm | 6mm | 12.70mm | M3毫米 | - | 5.6mm | +/-。002 | 0.004 | 新台幣748元 | |
MOST19-4-A | 22.2mm | 4mm | 19.10mm | M3毫米 | 19.10mm | 7.6mm | +/-。004 | 0.008 | 新台幣926元 | |
MOST19-5-A | 22.2mm | 5mm | 19.10mm | M3毫米 | 19.10mm | 7.6mm | +/-。004 | 0.008 | 新台幣926元 | |
MOST19-8-A | 22.2mm | 8mm | 19.10mm | M3毫米 | 19.10mm | 7.6mm | +/-。004 | 0.008 | 新台幣926元 | |
MOST25-10-A | 28.6mm | 10mm | 25.40mm | M4毫米 | 25.40mm | 9.9mm | +/-。004 | 0.008 | 新台幣1,076元 | |
MOST25-12-A | 28.6mm | 12mm | 25.40mm | M4毫米 | 25.40mm | 9.9mm | +/-。004 | 0.008 | 新台幣1,076元 |