項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 50mm |
鍵槽寬度 | 14mm |
材料 | 303不銹鋼 |
最高 轉速 | 4000 |
外直徑。 | 85mm |
總長度 | 124mm |
螺絲尺寸 | M10毫米 |
類別 | 緊定螺釘類型,帶鍵槽 |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 鍵槽寬度 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCC-10-10-F | 10mm | 3mm | 1215無鉛鋼 | 29mm | 45mm | M5毫米 | 新台幣2,880元 | |
MSCC-10-10-SS | 10mm | 3mm | 303不銹鋼 | 29mm | 45mm | M5毫米 | 新台幣5,443元 | |
MSCC-12-12-F | 12mm | 4mm | 1215無鉛鋼 | 29mm | 45mm | M6毫米 | 新台幣2,849元 | |
MSCC-12-12-SS | 12mm | 4mm | 303不銹鋼 | 29mm | 45mm | M6毫米 | 新台幣5,443元 | |
MSCC-14-14-F | 14mm | 5mm | 1215無鉛鋼 | 34mm | 50mm | M6毫米 | 新台幣2,966元 | |
MSCC-14-14-SS | 14mm | 5mm | 303不銹鋼 | 34mm | 50mm | M6毫米 | 新台幣7,457元 | |
MSCC-16-16-F | 16mm | 5mm | 1215無鉛鋼 | 34mm | 50mm | M6毫米 | 新台幣3,325元 |