項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 10mm |
材料 | 1215無鉛鋼 |
最高 轉速 | 4000 |
外直徑。 | 29mm |
總長度 | 45mm |
螺絲尺寸 | M5 |
類別 | 固定螺絲類型 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCX-10-10-SS | 10mm | - | 303不銹鋼 | 29mm | 45mm | M5毫米 | 固定螺絲類型 | 新台幣4,188元 | |
MSCX-12-12-F | 12mm | - | 1215無鉛鋼 | 29mm | 45mm | M6毫米 | 固定螺絲類型 | 新台幣2,188元 | |
MSCX-12-12-SS | 12mm | - | 303不銹鋼 | 29mm | 45mm | M6毫米 | 固定螺絲類型 | 新台幣4,188元 | |
MSCX-14-14-F | 14mm | - | 1215無鉛鋼 | 34mm | 50mm | M6毫米 | 固定螺絲類型 | 新台幣2,694元 | |
MSCX-14-14-SS | 14mm | - | 303不銹鋼 | 34mm | 50mm | M6毫米 | 固定螺絲類型 | 新台幣5,776元 | |
MSCX-16-16-F | 16mm | - | 1215無鉛鋼 | 34mm | 50mm | M6毫米 | 固定螺絲類型 | 新台幣2,694元 | |
MSCX-16-16-SS | 16mm | - | 303不銹鋼 | 34mm | 50mm | M6毫米 | 固定螺絲類型 | 新台幣5,159元 |