扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING MSP-15-F 軸環,兩件式,夾具,黑色氧化表面處理 | AB8ZNN 2AMJ8

RULAND MANUFACTURING MSP-15-F 軸環,兩件式,夾具,黑色氧化表面處理

有現貨
貨號:AB8ZNN 型號:MSP-15-F交叉參考:2AMJ8

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$736 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸環
孔直徑。15mm
帶帽螺絲尺寸M5
間隙直徑39.3mm
領型
尺寸類型公制
黑氧化物
內部Dia。15mm
材料1215不含鉛
件數2
工作溫度 範圍-40度至350度F
外直徑。34mm
螺絲材質合金鋼
螺絲尺寸M5
類別兩件式夾鉗
信號寬度13mm
承受溫度350學位F.

送貨信息:

船重(kg) 0.06
船高(厘米)1.52
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)3.56
HS代碼8483608000
原產地US

產品詳細說明:

  • 符合 RoHS 和 REACH 標準的軸環非常適合安裝、間隔、引導和對齊組件
  • 可拆卸且完全可調的夾具樣式,確保不會損壞軸
  • 配備鍛造螺釘以提供最佳的固定力
  • 1215 無鉛鋼結構,黑色氧化處理,可承受高達 350 華氏度的溫度

產品型號

產品型號工作溫度 範圍孔直徑。帶帽螺絲尺寸外直徑。螺絲材質螺絲尺寸信號寬度承受溫度價錢
RULAND MANUFACTURING MSP-10-A軸套兩件式夾具ID 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40度至225度F10mmM324mm合金鋼M39mm225學位F.新台幣772元
RULAND MANUFACTURING MSP-10-F軸環兩件式夾具ID 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F.-40度至350度F10mmM324mm合金鋼M39mm350學位F.新台幣631元
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS 軸環兩件式夾具,內徑 10 毫米 | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40度至350度F10mmM324mm不銹鋼M39mm350學位F.新台幣1,266元
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A 軸環兩件式夾具,內徑 11 毫米 | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40度至225度F11mmM428mm合金鋼M411mm225學位F.新台幣780元
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F 軸環兩件式夾具,內徑 11 毫米 | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F.-40度至350度F11mmM428mm合金鋼M411mm350學位F.新台幣683元
RULAND MANUFACTURING MSP-11-SS軸套兩件式夾具ID 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40度至350度F11mmM428mm不銹鋼M411mm350學位F.新台幣1,470元
RULAND MANUFACTURING MSP-12-A軸套兩件式夾具,Id 12毫米| AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40度至225度F12mmM428mm合金鋼M411mm225學位F.新台幣785元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING MSP-15-F 軸環,兩件式,夾具,黑色氧化表面處理
新台幣736元 /單元