得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 23mm |
帶帽螺絲尺寸 | M6 |
間隙直徑 | 52.1mm |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 光明 |
內部Dia。 | 23mm |
材料 | 303不銹鋼 |
件數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 45mm |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | M6 |
類別 | 兩件式夾鉗 |
信號寬度 | 15mm |
承受溫度 | 350學位F. |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 工作溫度 範圍 | 孔直徑。 | 帶帽螺絲尺寸 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 承受溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP-10-A | -40度至225度F | 10mm | M3 | 24mm | 合金鋼 | M3 | 9mm | 225學位F. | 新台幣772元 | ||
MSP-10-F. | -40度至350度F | 10mm | M3 | 24mm | 合金鋼 | M3 | 9mm | 350學位F. | 新台幣631元 | ||
MSP-10-SS | -40度至350度F | 10mm | M3 | 24mm | 不銹鋼 | M3 | 9mm | 350學位F. | 新台幣1,266元 | ||
MSP-11-A | -40度至225度F | 11mm | M4 | 28mm | 合金鋼 | M4 | 11mm | 225學位F. | 新台幣780元 | ||
MSP-11-F. | -40度至350度F | 11mm | M4 | 28mm | 合金鋼 | M4 | 11mm | 350學位F. | 新台幣683元 | ||
MSP-11-SS | -40度至350度F | 11mm | M4 | 28mm | 不銹鋼 | M4 | 11mm | 350學位F. | 新台幣1,470元 | ||
MSP-12-A | -40度至225度F | 12mm | M4 | 28mm | 合金鋼 | M4 | 11mm | 225學位F. | 新台幣785元 |