扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RULAND MANUFACTURING MSP-70-A軸環夾2pc 70mm鋁| AF9XPJ 30VN56

RULAND MANUFACTURING MSP-70-A 軸環夾 2pc 70mm 鋁

有現貨
貨號:AF9XPJ 型號:MSP-70-A交叉參考:30VN56

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,173 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸環
孔直徑。70mm
間隙直徑104.5mm
領型
尺寸類型公制
材料2024鋁
件數2
外直徑。98mm
螺絲材質合金鋼
螺絲尺寸M8 x 25
信號寬度19mm

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)2.29
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.16
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號工作溫度 範圍孔直徑。帶帽螺絲尺寸外直徑。螺絲材質螺絲尺寸信號寬度承受溫度價錢
RULAND MANUFACTURING MSP-10-A軸套兩件式夾具ID 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40度至225度F10mmM324mm合金鋼M39mm225學位F.新台幣772元
RULAND MANUFACTURING MSP-10-F軸環兩件式夾具ID 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F.-40度至350度F10mmM324mm合金鋼M39mm350學位F.新台幣631元
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS 軸環兩件式夾具,內徑 10 毫米 | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40度至350度F10mmM324mm不銹鋼M39mm350學位F.新台幣1,266元
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A 軸環兩件式夾具,內徑 11 毫米 | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40度至225度F11mmM428mm合金鋼M411mm225學位F.新台幣780元
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F 軸環兩件式夾具,內徑 11 毫米 | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F.-40度至350度F11mmM428mm合金鋼M411mm350學位F.新台幣683元
RULAND MANUFACTURING MSP-11-SS軸套兩件式夾具ID 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40度至350度F11mmM428mm不銹鋼M411mm350學位F.新台幣1,470元
RULAND MANUFACTURING MSP-12-A軸套兩件式夾具,Id 12毫米| AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40度至225度F12mmM428mm合金鋼M411mm225學位F.新台幣785元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RULAND MANUFACTURING MSP-70-A 軸環夾 2pc 70mm 鋁
新台幣6,173元 /單元