項目 | 軸環 |
孔直徑。 | 110mm |
間隙直徑 | 159.2mm |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 公制 |
材料 | 黑色氧化物1215無鉛鋼 |
件數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 150mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M12 x 40 |
信號寬度 | 32mm |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MSPH-105-F | 105mm | 159.2mm | 150mm | 新台幣44,993元 | |
MSPH-115-F | 115mm | 168.5mm | 160mm | 新台幣48,663元 | |
MSPH-120-F | 120mm | 168.5mm | 160mm | 新台幣22,434元 | |
MSPH-125-F | 125mm | 177.9mm | 170mm | 新台幣63,744元 | |
MSPH-130-F | 130mm | 177.9mm | 170mm | 新台幣52,355元 | |
MSPH-135-F | 135mm | 187.4mm | 180mm | 新台幣73,513元 | |
MSPH-140-F | 140mm | 187.4mm | 180mm | 新台幣64,724元 |