項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 35mm |
間隙直徑 | 74.70mm |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 扭力 | 7800 英寸磅 |
外直徑。 | 67mm |
總長度 | 95mm |
螺絲尺寸 | M8毫米 |
類別 | 兩件式夾鉗類型,無鍵槽 |
船重(kg) | 1.82 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 最大。 扭力 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPX-10-10-F | 10mm | 33.00mm | 黑氧化鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣4,029元 | |
MSPX-10-10-SS | 10mm | 33.00mm | 不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣6,630元 | |
MSPX-12-12-F | 12mm | 33.00mm | 黑氧化鋼 | 950 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣3,492元 | |
MSPX-12-12-SS | 12mm | 33.00mm | 不銹鋼 | 800 英寸磅 | 29mm | 45mm | M4毫米 | 新台幣6,630元 | |
MSPX-14-14-F | 14mm | 39.40mm | 黑氧化鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | M5毫米 | 新台幣4,822元 | |
MSPX-14-14-SS | 14mm | 39.40mm | 不銹鋼 | 1400 英寸磅 | 34mm | 50mm | M5毫米 | 新台幣8,634元 | |
MSPX-15-15-F | 15mm | 39.40mm | 黑氧化鋼 | 1750 英寸磅 | 34mm | 50mm | M5毫米 | 新台幣4,822元 |