項目 | 軸環 |
孔直徑。 | M10 x 1-1 / 2英寸 |
間隙直徑 | 26.3mm |
領型 | 鉗 |
尺寸類型 | 公制 |
材料 | 303不銹鋼 |
件數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至350度F |
外直徑。 | 24mm |
螺絲材質 | 不銹鋼 |
螺絲尺寸 | M3 x 10 |
信號寬度 | 9mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 材料 | 外直徑。 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCL-10-1.5-F | M10 x 1-1 / 2英寸 | 26.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 24mm | 合金鋼 | M3 x 10 | 9mm | 新台幣722元 | |
MTCL-12-1.75-F | M12 x 1-3 / 4英寸 | 32mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 28mm | 合金鋼 | M4 x 12 | 11mm | 新台幣766元 | |
MTCL-12-1.75-SS | M12 x 1-3 / 4英寸 | 32mm | 303不銹鋼 | 28mm | 不銹鋼 | M4 x 12 | 11mm | 新台幣1,738元 | |
MTCL-16-2-F | M16 x 2“ | 39.3mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 34mm | 合金鋼 | M5 x 16 | 13mm | 新台幣840元 | |
MTCL-16-2-SS | M16 x 2“ | 39.3mm | 303不銹鋼 | 34mm | 不銹鋼 | M5 x 16 | 13mm | 新台幣1,884元 | |
MTCL-20-2.5-F | M20 x 2-1 / 2英寸 | 47.4mm | 黑色氧化物1215無鉛鋼 | 40mm | 合金鋼 | M6 x 16 | 15mm | 新台幣1,010元 | |
MTCL-20-2.5-SS | M20 x 2-1 / 2英寸 | 47.4mm | 303不銹鋼 | 40mm | 不銹鋼 | M6 x 16 | 15mm | 新台幣2,371元 |