得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 10毫米×6毫米 |
間隙直徑 | 25mm |
完 | 光明 |
通孔長度 | 13.79mm |
材料 | 不銹鋼 |
最高 角度未對準 | 3學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/- 0.01 |
最高 缸徑 | 10 |
最高 缸徑 | 10 mm |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015 |
最高 轉速 | 6000 |
最高 溫度 範圍(F) | 350學位 |
最小 缸徑 | 6 mm |
外直徑。 | 25 mm |
總長度 | 30mm |
螺絲尺寸 | M3毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
尺寸 | 世界移動大會25 |
次數 | 4梁夾 |
轉矩 | 41 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.094 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 最高 溫度 範圍(F) | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWC25-10-6-A | 225學位 | 10毫米×6毫米 | 25mm | 6 mm | 25 mm | 30mm | M3毫米 | 世界移動大會25 | 新台幣3,162元 | |
MWC25-10-7-A | 225學位 | 10毫米×7毫米 | 25mm | 7mm | 25 mm | 30mm | M3毫米 | 世界移動大會25 | 新台幣3,151元 | |
MWC25-10-7-SS | 350學位 | 10毫米×7毫米 | 25mm | 7mm | 25 mm | 30mm | M3毫米 | 世界移動大會25 | 新台幣7,837元 | |
MWC25-10-8-A | 225學位 | 10毫米×8毫米 | 25mm | 8 mm | 25 mm | 30mm | M3毫米 | 世界移動大會25 | 新台幣3,162元 | |
MWC15-3 / 16“ -3MM-A | 225學位 | 3/16 x 3 毫米 | 15mm | 3 mm | 15mm | 22mm | M2毫米 | 世界移動大會15 | 新台幣2,617元 | |
MWC15-3 / 16“ -4MM-A | 225學位 | 3/16 x 4 毫米 | 15mm | 4mm | 15mm | 22mm | M2毫米 | 世界移動大會15 | 新台幣2,617元 | |
MWC15-3-3-A | 225學位 | 3毫米×3毫米 | 15mm | 3 mm | 15mm | 22mm | M2毫米 | 世界移動大會15 | 新台幣2,631元 |