項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 5毫米×4毫米 |
間隙直徑 | 25mm |
完 | 光明 |
通孔長度 | 9.41mm |
材料 | 不銹鋼 |
最高 角度未對準 | 3學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/- 0.005 |
最高 缸徑 | 5 |
最高 缸徑 | 5 mm |
最高 平行錯位(英寸) | 0.008 |
最高 轉速 | 6000 |
最高 溫度 範圍(F) | 350學位 |
最小 缸徑 | 4mm |
外直徑。 | 15mm |
總長度 | 20mm |
螺絲尺寸 | M3毫米 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
固定螺絲位置 | 2(120度) |
尺寸 | MWS15 |
次數 | 4梁固定螺絲 |
轉矩 | 11 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.285 |
UPC | 634529056097 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 最高 溫度 範圍(F) | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 最小 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWS15-3-3-A | 225學位 | 3毫米×3毫米 | 20mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3毫米 | MWS15 | 新台幣2,023元 | |
MWS15-3-3-SS | 350學位 | 3毫米×3毫米 | 20mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3毫米 | MWS15 | 新台幣5,071元 | |
MWS15-4-3-A | 225學位 | 4毫米×3毫米 | 20mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3毫米 | MWS15 | 新台幣2,023元 | |
MWS15-4-3-SS | 350學位 | 4毫米×3毫米 | 25mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3毫米 | MWS15 | 新台幣5,071元 | |
MWS15-4-4-A | 225學位 | 4毫米×4毫米 | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3毫米 | MWS15 | 新台幣2,023元 | |
MWS15-4-4-SS | 350學位 | 4毫米×4毫米 | 25mm | 4mm | 15mm | 20mm | M3毫米 | MWS15 | 新台幣5,071元 | |
MWS15-5-3-A | 225學位 | 5毫米×3毫米 | 25mm | 3 mm | 15mm | 20mm | M3毫米 | MWS15 | 新台幣2,023元 |