項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
間隙直徑 | 1" |
完 | 陽極氧化鋁 |
輪轂直徑。 | 1" |
鍵槽 | 1機構/ 8“ |
通孔長度 | 0.467“ |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 0.5學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。004 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.008 |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 225 |
外直徑。 | 1" |
總長度 | 1.25“ |
螺絲尺寸 | M3毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
次數 | 歐德漢夾鉗 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 總長度 | 螺絲尺寸 | 輪轂直徑。 | 鍵槽 | 通孔長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCC16-6-A | 1" | 3機構/ 8“ | 1" | 1.25“ | M3毫米 | 1" | 3機構/ 32“ | 0.467“ | 新台幣1,767元 | |
OCC21-10-A | 1.313“ | 5機構/ 8“ | 1.313“ | 1.875“ | M3毫米 | 1.313“ | 3機構/ 16“ | 0.59“ | 新台幣2,604元 | |
OCC21-6-A | 1.313“ | 3機構/ 8“ | 1.313“ | 1.875“ | M3毫米 | 1.313“ | 3機構/ 32“ | 0.59“ | 新台幣2,604元 | |
OCC21-8-A | 1.313“ | 1機構/ 2“ | 1.313“ | 1.875“ | M3毫米 | 1.313“ | 1機構/ 8“ | 0.59“ | 新台幣2,604元 | |
OCC26-10-A | 1.625“ | 5機構/ 8“ | 1.625“ | 2" | M4毫米 | 1.625“ | 3機構/ 16“ | 0.71“ | 新台幣3,012元 | |
OCC26-12-A | 1.625“ | 3機構/ 4“ | 1.625“ | 2" | M4毫米 | 1.625“ | 3機構/ 16“ | 0.71“ | 新台幣2,842元 | |
OCC26-6-A | 1.625“ | 3機構/ 8“ | 1.625“ | 2" | M4毫米 | 1.625“ | 3機構/ 32“ | 0.71“ | 新台幣3,012元 |