項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
間隙直徑 | 1.625“ |
完 | 陽極氧化鋁 |
輪轂直徑。 | 1.625“ |
通孔長度 | 0.71“ |
材料 | 鋁 |
最高 角度未對準 | 0.5學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。006 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.010 |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 225 |
外直徑。 | 1.625“ |
總長度 | 2" |
螺絲尺寸 | M4毫米 |
螺絲類型 | 螺絲帽 |
次數 | 奧德姆箝位 |
UPC | 634529059326 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 螺絲尺寸 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 最高 軸向未對準(英寸) | 最高 平行錯位(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCT12-3-A | 1" | 3機構/ 16“ | 0.75“ | M2.5毫米 | 3機構/ 4“ | 0.38“ | +/-。004 | 0.008 | 新台幣918元 | |
OCT12-4-A | 1" | 1機構/ 4“ | 0.75“ | M2.5毫米 | 3機構/ 4“ | 0.38“ | +/-。004 | 0.008 | 新台幣918元 | |
OCT16-6-A | 1.25“ | 3機構/ 8“ | 1" | M3毫米 | 1" | 0.467“ | +/-。004 | 0.008 | 新台幣1,255元 | |
OCT16-8-A | 1.25“ | 1機構/ 2“ | 1" | M3毫米 | 1" | 0.467“ | +/-。004 | 0.008 | 新台幣1,255元 | |
OCT21-10-A | 1.875“ | 5機構/ 8“ | 1.313“ | M3毫米 | 1.313“ | 0.59“ | +/-。006 | 0.008 | 新台幣1,851元 | |
OCT21-5-A | 1.875“ | 5機構/ 16“ | 1.313“ | M3毫米 | 1.313“ | 0.59“ | +/-。006 | 0.008 | 新台幣1,851元 | |
OCT21-6-A | 1.875“ | 3機構/ 8“ | 1.313“ | M3毫米 | 1.313“ | 0.59“ | +/-。006 | 0.008 | 新台幣1,851元 |