項目 | 運動控制聯軸器 |
光盤類型 | 縮醛 |
完 | 樸素 |
材料 | 縮醛 |
最高 角度未對準 | 0.5學位 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/-。002 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.004 |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 150 |
外直徑。 | 12.70mm |
次數 | 奧德姆聯軸器 |
轉矩 | 6.00 英寸磅 |
扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 0.072 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | US |
型號 | 扭轉剛度(公制/英寸-磅) | 光盤類型 | 材料 | 最高 軸向未對準(英寸) | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 溫度 範圍(F) | 外直徑。 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD12 / 19-AT | 0.043 | 縮醛 | 縮醛 | +/-。004 | 0.008 | 150 | 19.10mm | 20.00 英寸磅 | 新台幣267元 | |
OD12 / 19-NL | 0.140 | 尼龍 | 尼龍 | +/-。004 | 0.008 | 130 | 19.10mm | 5.00 英寸磅 | 新台幣644元 | |
OD16 / 25-AT | 0.033 | 縮醛 | 縮醛 | +/-。004 | 0.008 | 150 | 25.4mm | 42.00 英寸磅 | 新台幣531元 | |
OD16 / 25-NL | 0.126 | 尼龍 | 尼龍 | +/-。004 | 0.008 | 130 | 25.4mm | 10.00 英寸磅 | 新台幣930元 | |
OD21 / 33-AT | 0.009 | 縮醛 | 縮醛 | +/-。006 | 0.008 | 150 | 33.30mm | 70.00 英寸磅 | 新台幣803元 | |
OD21 / 33-NL | 0.052 | 尼龍 | 尼龍 | +/-。006 | 0.008 | 130 | 33.30mm | 18.00 英寸磅 | 新台幣1,349元 | |
OD26 / 41-AT | 0.008 | 縮醛 | 縮醛 | +/-。006 | 0.010 | 150 | 41.30mm | 130.00 英寸磅 | 新台幣879元 |