項目 | 運動控制聯軸器 |
孔直徑。 | 5機構/ 16“ |
間隙直徑 | 33.3mm |
完 | 黑色陽極氧化 |
輪轂直徑。 | 1-5 / 16“ |
通孔長度 | 15mm |
材料 | 鋁 |
最高 缸徑 | 0.3125“ |
最高 轉速 | 4500 |
最高 溫度 範圍(F) | 乙縮醛盤150度F,尼龍盤130度F |
外直徑。 | 33.30mm |
總長度 | 15mm |
螺絲尺寸 | M5毫米 |
螺絲類型 | 緊定螺釘 |
固定螺絲位置 | 2(90度) |
尺寸 | 原聲大碟21 |
次數 | 奧德姆緊定螺釘 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483608000 |
型號 | 尺寸 | 孔直徑。 | 間隙直徑 | 輪轂直徑。 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OST21-10-A | 原聲大碟21 | 5機構/ 8“ | 33.3mm | 1-5 / 16“ | 15mm | 0.625“ | 33.30mm | 15mm | 新台幣1,618元 | |
OST21-6-A | 原聲大碟21 | 3機構/ 8“ | 33.3mm | 1-5 / 16“ | 15mm | 0.375“ | 33.30mm | 15mm | 新台幣1,618元 | |
OST21-8-A | 原聲大碟21 | 1機構/ 2“ | 33.3mm | 1-5 / 16“ | 15mm | 0.5“ | 33.30mm | 15mm | 新台幣1,618元 | |
OST26-10-A | 原聲大碟26 | 5機構/ 8“ | 41.3mm | 1.625“ | 18mm | 0.625“ | 41.30mm | 18mm | 新台幣1,958元 | |
OST26-12-A | 原聲大碟26 | 3機構/ 4“ | 41.3mm | 1.625“ | 18mm | 0.75“ | 41.30mm | 18mm | 新台幣1,958元 | |
OST26-6-A | 原聲大碟26 | 3機構/ 8“ | 41.3mm | 1.625“ | 18mm | 0.375“ | 41.30mm | 18mm | 新台幣1,958元 | |
OST26-8-A | 原聲大碟26 | 1機構/ 2“ | 41.3mm | 1.625“ | 18mm | 0.5“ | 41.30mm | 18mm | 新台幣1,958元 |